FBN15B33D16 スプロケット FBN15B KANA(片山チエン) 88433073

スプロケット FBN15B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数33
軸穴径(Φmm)16
内容量1個注文コード88433073品番FBN15B33D16
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)2チェーンNo.15軸穴種別軸穴加工タイプ歯数33軸穴径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする