KANA(片山チエン)
スプロケット FBN40SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
20
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)
28
15
18
20
25
28
30
35
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88435252
品番
FBN40SD20D28
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
28