KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK35-2B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445813
品番
NK35-2B22
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
4.1
チェーンNo.
35-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
22
軸穴径(Φmm)
13〜32
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
12
歯部処理
歯先高周波焼入