バランス献立 なめらかにんじん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(65g) 注文コード88446366 品番19336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
水やお茶が飲み込みづらい、固形物は小さくても食べづらい方を対象としたお食事です。
なめらかに裏ごしし、かまなくても食べられるよう調理しております。
にんじんとたまねぎを裏ごしし、ポタージュ風に仕上げました(にんじん27%使用)。

種類ポタージュ風 ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料野菜ペースト(にんじん、たまねぎ)、大豆油、砂糖、クリーミングパウダー、イヌリン(食物繊維)、チキンブイヨンパウダー(小麦を含む)、バター/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.C)、調味料(アミノ酸等)、V.B1、V.D アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉 栄養成分(1食当たり)エネルギー71kcal、たんぱく質0.5g、脂質5.0g、炭水化物8.0g、糖質5.9g、食物繊維2.1g、食塩相当量0.44g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88446366 19336 73602428 19336 バランス献立 なめらかにんじん アサヒグループ食品 バランス献立 なめらかにんじん アサヒグループ食品 1個(65g) 159 税込172 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする