KANA(片山チエン)
スプロケット SUS50B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
19
19
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
45
48
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88448814
品番
SUS50B19
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
19
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
下穴径d(Φmm)
14
軸穴径(Φmm)
15~48