KANA(片山チエン)
スプロケット SUS50B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
24
24
24
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
45
48
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88448866
品番
SUS50B24
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
24
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
下穴径d(Φmm)
16
軸穴径(Φmm)
17~48