KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット SUS80B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88449566
品番
SUS80B11
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
下穴径d(Φmm)
15
軸穴径(Φmm)
16〜38