弘進ゴム
防寒長靴 フェルト軽半長
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
24.5
24
24.5
25
25.5
26
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
88456125
品番
A0019BA-245
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
冷蔵庫内作業はもちろん。冬季の通勤、通学にも幅広く使用できる防寒長靴です。 5.5m厚のフェルト裏布が寒さと衝撃から足を守ります。
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
種類
防寒長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
900(26.0cm)
機能
5.5mmフェルト裏布入
足幅
3E
丈(cm)
27