曜日別特売
A0019BA-240 防寒長靴 フェルト軽半長 弘進ゴム 88456159

A0019BA-240 防寒長靴 フェルト軽半長 弘進ゴム 88456159
A0019BA-240 防寒長靴 フェルト軽半長 弘進ゴム 88456159
A0019BA-240 防寒長靴 フェルト軽半長 弘進ゴム 88456159
A0019BA-240 防寒長靴 フェルト軽半長 弘進ゴム 88456159
A0019BA-240 防寒長靴 フェルト軽半長 弘進ゴム 88456159
A0019BA-240 防寒長靴 フェルト軽半長 弘進ゴム 88456159
A0019BA-240 防寒長靴 フェルト軽半長 弘進ゴム 88456159

防寒長靴 フェルト軽半長

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード88456159品番A0019BA-240
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

冷蔵庫内作業はもちろん。冬季の通勤、通学にも幅広く使用できる防寒長靴です。 5.5m厚のフェルト裏布が寒さと衝撃から足を守ります。

サイズ(cm)
24
色
ブラック
種類
防寒長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
900(26.0cm)
機能
5.5mmフェルト裏布入
足幅
3E
丈(cm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする