曜日別特売
A0026BH-260 フェルト安全半長 F型 弘進ゴム 88456326

A0026BH-260 フェルト安全半長 F型 弘進ゴム 88456326
A0026BH-260 フェルト安全半長 F型 弘進ゴム 88456326
A0026BH-260 フェルト安全半長 F型 弘進ゴム 88456326
A0026BH-260 フェルト安全半長 F型 弘進ゴム 88456326
A0026BH-260 フェルト安全半長 F型 弘進ゴム 88456326
A0026BH-260 フェルト安全半長 F型 弘進ゴム 88456326
A0026BH-260 フェルト安全半長 F型 弘進ゴム 88456326
A0026BH-260 フェルト安全半長 F型 弘進ゴム 88456326

フェルト安全半長 F型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード88456326品番A0026BH-260
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

鋼鉄製先芯入り防寒長靴です。 5.5m厚のフェルト裏布が寒さと衝撃から足を守ります。

サイズ(cm)
26
色
ブラック
種類
防寒安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
先芯
鋼製先芯
標準質量(g/片足)
1200(26.0cm)
機能
5.5mmフェルト裏布 フェルトインソール
足幅
3E
丈(cm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする