弘進ゴム
フェルト安全半長 F型
鋼鉄製先芯入り防寒長靴です。 5.5m厚のフェルト裏布が寒さと衝撃から足を守ります。
色
ブラック
種類
防寒安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
先芯
鋼製先芯
標準質量(g/片足)
1200(26.0cm)
機能
5.5mmフェルト裏布 フェルトインソール
足幅
3E
丈(cm)
30
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88456317
A0026BH-290
29
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456326
A0026BH-260
26
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456335
A0026BH-270
27
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456351
A0026BH-255
25.5
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456360
A0026BH-240
24
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456369
A0026BH-250
25
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456378
A0026BH-245
24.5
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456387
A0026BH-280
28
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください