弘進ゴム
フェルト安全半長 F型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
88456369
品番
A0026BH-250
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鋼鉄製先芯入り防寒長靴です。 5.5m厚のフェルト裏布が寒さと衝撃から足を守ります。
サイズ(cm)
25
色
ブラック
種類
防寒安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
先芯
鋼製先芯
標準質量(g/片足)
1200(26.0cm)
機能
5.5mmフェルト裏布 フェルトインソール
足幅
3E
丈(cm)
30