KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット 2052B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88475922
品番
2052B25
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
C2052
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
27〜55
下穴径d(Φmm)
26