KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット SUS2060B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88476814
品番
SUS2060B121/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スプロケット形状
B形
歯数
25
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2060H
下穴径d(Φmm)
18
軸穴径(Φmm)
19〜55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88476814
SUS2060B121/2
07046095
SUS2060B121/2
ニバイピッチスプロケット
KANA(片山チエン)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました