MR-595N-Y6 ピン・プラグジャック MR-595N マル信無線電機 88601257

ピン・プラグジャック MR-595N

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88601257品番MR-595N-Y6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状ストレート種類丸型コンタクト形状オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: オーディオ用。
その他業種

とても軽くて使いやすく加工作業も捗りました。サウンドも全く問題ないピン・プラグジャックです。

1が参考にしています
対象商品 : 88601257
2025-06-24
用途: 補修用のパーツとして購入しました。
教育・研究機関

問題なく使用できました。色がもう少し濃い黄色であればなお可でしょう。

対象商品 : 88601232
2022-04-04
用途: ステレオのケーブル補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ピンジャックの接触不良で先を交換するために購入しました。
はんだで固定なので、使いやすいです。

対象商品 : 88601223
2021-12-18
用途: オーディオ装置
不動産業

パーツ販売もめっきり少なくなり困っていましたが、モノタロウで購入でき使っています。

対象商品 : 88601248
2020-09-29
用途: 短いLINEケーブル用に
サービス業

以前は大きかったパワーアンプも、最近は超小型のデジタルアンプで代用できるので、機器間を接続するのに長いケーブルが不要となり、それを切断すれば15cmくらいの短いケーブルがたくさん作れます。そんな用途に、このRCAプラグは安くてぴったりです。

対象商品 : 88601232
2020-09-19
用途: オーディオケーブル作成用に
サービス業

15cm程度のラインケーブルを作成するのに購入しました。最近は小型のデジタルアンプが大きなアンプを兼ねるので機器間も近くなったため、それらを接続するための短いケーブルを作るのに便利です。

対象商品 : 88601223
2020-11-07
用途: 無線装置の配線を制作する際に使用

音声ラインの配線をする際使用しています。とても素晴らしい商品とは言い難いのですが、価格を考えるとまあ良く出来てる方なんだろうなぁ・・・ま、こんなもんでしょ。

対象商品 : 88601232
2019-07-06
用途: PAアンプへの接続
運輸・通信業

コードの長さを使用目的に合わせて自作出来て助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする