吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 88620132 品番 NL-21-SBU
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

取り外しのできるクリップが使いやすいロングセラー商品。

外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91 中紙サイズ(mm)97×69 仕様ヨコ特大サイズ 材質(ひも)ひも再生PET、(クリップ・スライダー)PC、(安全装置)再生PP、(名札用ケース)再生ポリオレフィン 付属品中紙付 寸法(mm)中紙寸法:97×69、ケース外寸:108×91 サイズ名刺・IDカード タイプソフトタイプ、チャック付 ひも長(mm)約900(幅約10) グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03661936
2026-01-20
用途:
イベントで使用
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

イベントの度に購入しています。特に問題ありません。

2025-12-15
用途:
とても使いやすい
教育・研究機関

以前使用していた物より、とても使いやすく助かっています。

対象商品:
03661936
2024-05-05
用途:
勤務時
その他業種

IDを常時身につけているので、購入しました。軽いしじゃまにならず、とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
03661936
2023-07-21
用途:
入門書入れ

大手企業に入るときに、必ず入門書を提示する。ラミネートで対応していたが、よく紛失するのでヒモ付きを購入した。サイズも丁度よくジッパー付きで水にも強そう。その後紛失していません。

対象商品:
03469856
2021-12-15
用途:
イベント用名札
サービス業

蓋付きで中身が落ちない事と、シンプルなデザイン、サイズ感がちょうど良かったです。

対象商品:
03469856
2021-01-04
用途:
出退勤管理など

名刺や一般的な身分証明カードなどより一回り大きなホルダーで、カードが引っ掛かったり曲がったりせずに出し入れできるため、非常に使いやすい。また、裏面にはフタ部分を固定するジッパーがあり、入れたカードが脱落することは考えにくい。
合計500個購入した中で、1つだけクリップ部分に欠損がある不良品があったが、それ以外は非常に使いやすい良品。気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
03469838
2021-04-04
用途:
入館証ケースに
運輸・通信業

しっかりとした作りで、使用しやすい商品でした。オーソドックスな商品です。

対象商品:
03469865
2018-01-23
用途:
名札及びIDカードフォルダー
新東産業株式会社 様

チャック付なので、カードが落ちる心配がないので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする