バキュバン ワインセーバー (ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88698531 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

空気を抜いて、おいしさ丸ごとフレッシュ・パックポンプ×1・ストッパー×2ポンプ 全長:128mm 質量:128g使用方法はとっても簡単!。バキュテナー容器に保存したい食品を入れてしっかりと蓋をかぶせます。キャップ部分に専用ポンプ(バキュバン)を差し込み、 ポンプが重くなるまで数回押すだけ。容器内が減圧されると同時に蓋が密着します。あける際はゴム栓(ストッパー)を軽く指先でつまむだけ。 使用頻度の高い塩や粉類などの調味料入れにも大変便利です。

セット内容ポンプ×1、ストッパー×2 材質ABS・SBR・ポリプロピレン 全長(mm)128 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1936-1101 TKG品番(2017)6-1733-1301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする