銅 洗面器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88703097 品番-
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
容量(L)4 質量(g)620 板厚(mm)0.8 内径×深さ(mm)300×95 呼び寸法(cm)32 TKG品番9-0259-2101 TKG品番(2017)6-0238-1801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする