曜日別特売
- 木枠ステン張うらごし(14メッシュ)荒目 森田金網篩製作所 88762231

木枠ステン張うらごし(14メッシュ)荒目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法尺1
直径×高さ(mm)330×140
内容量1個注文コード88762231品番-
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質呼び寸法尺1直径×高さ(mm)330×140質量(g)650目の粗さ荒目メッシュ14TKG品番9-0440-0117TKG品番(2017)6-0396-0317
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする