森田金網篩製作所
木枠絹ごし(60メッシュ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
8寸
8寸
9寸
尺0
尺1
尺2
直径×高さ(mm)
240×110
240×110
270×110
300×125
330×140
360×140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762301
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
8寸
直径×高さ(mm)
240×110
質量(g)
340
メッシュ
60
TKG品番
9-0440-0401
TKG品番(2017)
6-0396-0501