曜日別特売
- 木枠絹ごし(60メッシュ) 森田金網篩製作所 88762344

木枠絹ごし(60メッシュ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法尺2
直径×高さ(mm)360×140
内容量1個注文コード88762344品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質呼び寸法尺2直径×高さ(mm)360×140質量(g)680メッシュ60TKG品番9-0440-0405TKG品番(2017)6-0396-0505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする