- エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8 UK(三宝) 88765677

エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)350×350
内容量1個注文コード88765677品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

パンチング穴径:2.2

材質18-8ステンレスサイズ36cm用外径×高さH(Φmm×mm)350×350パンチ径(Φmm)2.2TKG品番9-0443-0501TKG品番(2017)6-0406-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88765704
2021-03-10
用途: 仕分け

本来の使用方法とは若干異なりますが品物を水に沈めて浮いてきたものを浚うのに使用してます。
パンチングメタルだけど頑丈で持ち手も大きく持ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする