レーベン販売
レーベン販売の キッチン・調理用品
レーベン販売の 泡立て器・ホイッパー
ののじ 18-8調理用ビッグミキサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88779056
品番
BMX002L
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワイヤサイズ:Φ5。接合部のワイヤー並びが一直線ですので 内側の洗浄も簡単。
サイズ
L
柄長さ(mm)
800
幅W×全長(mm)
110×1240
材質
18-8ステンレス サテン仕上げ
質量(kg)
1.3
ワイヤー径(Φmm)
5
TKG品番
9-0211-1101
TKG品番(2017)
6-0193-1301