レーベン販売
レーベン販売の キッチン・調理用品
レーベン販売の 泡立て器・ホイッパー
ののじ 18-8調理用ビッグミキサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88779065
品番
BMX002S
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ワイヤサイズ:Φ5。接合部のワイヤー並びが一直線ですので 内側の洗浄も簡単。
サイズ
S
柄長さ(mm)
800
幅W×全長(mm)
110×1020
材質
18-8ステンレス サテン仕上げ
質量(kg)
1
ワイヤー径(Φmm)
5
TKG品番
9-0211-1102
TKG品番(2017)
6-0193-1302