寿菓工精器(ホテイ印)
寿菓工精器(ホテイ印)の キッチン・調理用品
寿菓工精器(ホテイ印)の 泡立て器・ホイッパー
ステンレスキャップ シルバー泡立
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
240
注文コード
88779451
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,560
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製キャップの採用で、つたい火でキャップが 溶け落ちません。
全長(mm)
240
材質
ステンレス ナイロン樹脂
サイズ
#8
外径(Φmm)
68(泡立部)
TKG品番
9-0502-0502
TKG品番(2017)
6-0450-0502