18-8オーバルフレンチホイッパー 太線

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88779521 品番 42327B
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。
線がしっかりしていますので、力を入れて練る時にとても便利です。

材質18-8ステンレス 外径(Φmm)60×55(泡立部) ワイヤー径(Φmm)2 頭部長(mm)150 差込み線数(本)8 呼び寸法(cm)25 TKG品番9-0502-0102 TKG品番(2017)6-0450-0102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88779521
2015-04-28
用途:
家庭内の調理用
ロックメイト 様

写真では分からなかったのだが、線材の一本が他の線材の交点である頂点部分を囲う形をしており、外側へ角状に突き出している。 普通、泡立て器と言えば全体が卵形に丸まって、ボウルの内面に沿う形状をしていると思う。 これではかき混ぜる際にもボウルに当たるし、マッシャーとして突く事もできない。 また取っての外周はオーバルパイプになっているが、端部が鋭利になっており持ち手に障る。
プロユースではこれが通常なのだろうか。 少なくとも当方では全く使い続ける気にならない。 強度は十分以上なだけに残念。 すぐに別な物へ買い換える予定。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認致しました。
形状の件ですが、泡立てをする時に、ボールを斜めにして使用しますので、この形状にわざとしております。
マッシャーに関しましては使用しないで下さい。
プロユースですが、泡立て専用としておりますので、実際にフレンチシェフ様に使われております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする