18-8オーバルフレンチホイッパー 細線

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88779607 品番 42326A
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。

呼び寸法(cm)20 頭部長(mm)120 外径(Φmm)55(泡立部) ワイヤー径(Φmm)1.4 差込み線数(本)11 TKG品番(2017)6-0450-0201 TKG品番9-0502-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88779625
2023-08-04
用途:
メレンゲ立て
製造業

ワイヤーの根元がエポキシ樹脂で目止めされていて隙間からの水滴の混入がありません。
実用性はありますが、道具として手になじむ度合いは普通。
内側のワイヤーが短めなのは良し悪しに感じました。

対象商品:
88779625
2020-08-12
用途:
お菓子作り
その他業種

持ち手がオーバルなのは初めてですが、とても使いやすいです。

対象商品:
88779607
2018-06-19
用途:
泡立て
卸売・小売業

泡立ちGOOD!! 小さいから疲れないので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする