ブラック泡立

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88779957 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)270 材質ステンレス ナイロン樹脂 質量(kg)0.066 サイズ# 9 外径(Φmm)71(泡立部) TKG品番9-0501-0402 TKG品番(2017)6-0449-0402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする