寿菓工精器(ホテイ印)
寿菓工精器(ホテイ印)の キッチン・調理用品
寿菓工精器(ホテイ印)の 泡立て器・ホイッパー
ブラック泡立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88779984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長(mm)
360
材質
ステンレス ナイロン樹脂
質量(kg)
0.138
サイズ
#12
外径(Φmm)
94(泡立部)
TKG品番
9-0501-0405
TKG品番(2017)
6-0449-0405