霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 泡立て器・ホイッパー
ユーノ ナイロンホイッパー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88780483
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
耐熱温度:230℃
全長(mm)
280
材質
66ナイロン樹脂
質量(kg)
0.038
外径(Φmm)
68(泡立部)
TKG品番
9-0467-2101
TKG品番(2017)
6-0450-1501