シリコン エッグ・ウィスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)200 TKG品番9-0482-0201 TKG品番(2017)6-0430-0201 注文コード88780596 品番74698805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は全長・TKG品番など4種類から選べます 他の種類を見る

クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中

全長(mm)200 レッド TKG品番9-0482-0201 TKG品番(2017)6-0430-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする