※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ柄 PBT白先付け ナイロンハケ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88829106 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び寸法(mm)60 材質PBTナイロン・PP 全長(mm)260 質量(g)66 毛丈(mm)45 TKG品番9-0782-0605 TKG品番(2017)6-0694-0405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88829072
2024-05-27
用途:
液卵を塗る
製造業

パンの表面に液卵を塗る為に購入しました。柄、刷毛止め(茶色い部分)まで全てプラスチック製です。ナイロン刷毛は適度にコシがあり、抜け毛もほとんどなく使いやすい。

対象商品:
88829063
2019-06-01
用途:
クリーニングの時
合同会社エーワン東京 様 (卸売・小売業)

クリーニングの時に、部分的にキッチンハイターうすめ液を特定箇所に塗る時に使用する。この作業時には経験上動植物の刷毛は不可。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする