アイスピッケル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88848934 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手仕事にこだわりながら、仕上げたMade In Japan の逸品。
針の部分は型打ちの鍛造で雰囲気があり錆びにくくなってます。

材質(ヘッド部)18-8ステンレス、(針部)Cr-HC、(ハンドル部)ブナ材の強化木 全長(mm)240 品名・タイプアイスピック TKG品番9-0958-0401 TKG品番(2017)6-0846-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88848934
2015-03-30
用途:
氷破砕

商品の取り扱いを発見して 速攻でオーダー
商品到着まで10日前後との事だったが途中で
4月後半と言われ
一旦ショックでした 友人の酒系の仕事をしている人間への誕生日祝いに渡そうと思ってたのですがと思いきや、3月後半に届きました
普段使っ手いたものと比べ使いやすい
飾りのように見えますがピッケル部分もしっかりしてます
重さも丁度です
友人もこんなのあるんだ?!と感心していました
暫く使って見て、
買ってしまうかも知れない逸品です

4人が参考にしています
対象商品:
88848934
2015-07-05
用途:
突く性能が、桁違い!
医療・福祉・介護関連業

アイスピックで氷を砕くのは、やはり手早く正確に出来る方がいい。
クラックの入り方が、やはりと言うか100均のとは全く異なる。

カキン!と割れるその一瞬が、仕事の疲れを癒しストレス解消も出来ます。

安いピックでも用途は足りますが、この重厚な存在感は素晴らしい。
ピッケル部分は飾りではなく、くっついた氷同士を簡単に剥がせます。
暫く使ったら、砥いであげましょう。

丁寧に扱えば、10年は持ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
88848934
2015-03-31
用途:
水割りを作る時氷を砕く時に使用そます。

開封し商品を見たところ手で持つ柄のところがわれている事と柄とステンレスが平行ではなくちょっと違和感があります。最初はこれで普通かと思いましたが、同時にミニピッケルも購入し比べたらミニピッケルは柄とステンレスがきちんと平行なのでアイスピッケルは残念でした。まだ使用はしてませんがものはすばらしいとおもいます。最初からミニピッケルのようなものが届けばいいなと思いました。できれば未使用なので交換していただけないでしょうか。よろしくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
88848934
2015-03-12
用途:
ロック

最高な使いやすさ。
手に馴染みます♪

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする