TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
本職用油引
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88856074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス 糸:綿
全長(mm)
120
サイズ
小
直径×高さ(mm)
25×100
TKG品番
9-1008-2602
TKG品番(2017)
6-0888-2502