- アルタイト食パン型(フタ付) TKG 88896787

アルタイト食パン型(フタ付)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88896787 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
サイズ1斤 材質アルタイト 質量(kg)0.53 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×95×90 底内寸法(mm)172×90 TKG品番9-1127-0201 TKG品番(2017)6-1001-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-10
用途:
デニッシュ食パン作成
あんかけぱすたラルゴ 様 (飲食業)

GW前の繁忙期に素早い対応と納品に感謝です。
今迄の物に比べ、新品なのに焦げ付きも無くとても上手く焼けました。現状改善点はなくとても満足です。
試験販売をして、その後量産販売予定です。

対象商品:
88896787
2020-07-31
用途:
食パンを焼く
その他業種

軽くて扱いやすい。表面がアルミコーティングで全体がきれいに焼ける。

対象商品:
88896787
2020-05-03
用途:
食パン用
教育・研究機関

2斤の食パンを焼く時に使っています。他社に比べて安価で使い勝手がいいので、何個も買って使っています、

対象商品:
88896787
2020-01-06
用途:
パンづくり

きれいに焼けてサッととれる。値段も安く実用的。メンテナンスも簡単。

対象商品:
88896787
2017-03-03
用途:
山方パン作り
有限会社システムサービス秋田 様 (建設業・工事業)

オーブンに丁度いいピッタリな大きさです。
2個で仕込み、大人3人4日分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする