曜日別特売
CFS-NS-D-200 ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス 88939602

CFS-NS-D-200 ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス 88939602
CFS-NS-D-200 ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス 88939602
CFS-NS-D-200 ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス 88939602

ダクトN.S.D.用カフス

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88939602品番CFS-NS-D-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(mm)200寸法A(mm)213.0寸法B(mm)203.0寸法C(mm)207.0寸法D(mm)244.5寸法E(mm)110.0寸法F(mm)22.5寸法L(mm)233RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88939575
2020-08-10
用途: 木工作業時
製造業

ダクトホースの内径より少し太かったので、カフスと機械の排気口に数ミリ隙間が出来たので、テープを排気口に巻いて調整しました。
掃除機の様に何度も外したりして使うので、カフスの方テーパーをつければ良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88939575
2016-06-02
用途: NSDフレキと塩ビVUの接続

適度に柔らかいので、塩ビ管とNSDフレキ管の間に使うと、適度に振動が吸収される。配管同士はシリコンコーキングで止めています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする