曜日別特売
09210643101 Han D型コネクタ ハーティング 88965581

Han D型コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプメス
コンタクト数64+PE
内容量1個注文コード88965581品番09210643101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
サイズ24Bタイプメスコンタクト数64+PE定格電流(A)10定格電圧250VRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別途Dコンタクトが必要になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする