ローレットビス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89206171 品番 K-8-8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
寸法M(mm)3 質量(g)6.3 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ 寸法L2(mm)8 ねじ寸法MM3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89206144
2023-08-27
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品:
89206135
2022-05-19
用途:
治具づくりに
製造業

重量感あるしっかりしたものだと思いました。自分の用途ではもう少し軽くてもいいのですが、モノはよいです。

対象商品:
89206144
2021-04-09
用途:
スクーターの点検蓋の開閉を容易にする為に
卸売・小売業

リード110のクーラントリザーブの点検蓋を工具無しで開けられる様に
タッピング用のクリップナットでは殆どネジが噛み合わなかったのが盲点だが
蓋はしっかり閉まっているので良しとします。
後日、ビス用のクリップナットを入手します。

対象商品:
89206153
2020-12-09
用途:
位置決め時

特に問題ないと思うがサイズを誤って購入したので別の用途に使おうと思っている

対象商品:
89206171
2017-03-01
用途:
機械の蓋に取り付け
東洋産商株式会社 様 (製造業)

他社品と同等なのに価格が安価でコストダウンに対応できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする