4326232 ヘイコーアルミホイル HEIKO 89271481

ヘイコーアルミホイル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
89271481
品番
4326232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デザイン、品質、コストを追求したアルミホイル。ブラウンを基調としたパッケージはレストラン、カフェ等のオシャレな空間にも違和感なく溶け込みます。

幅(cm)
30
長さ(m)
50
厚さ(μm)
11
材質
アルミ
質量(g/本)
502
材質(刃)
プラスチック刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89271481
2016-01-16
用途: 滅菌時に使用
製造業

扱いやすいです。前期使用していた別アルミホイルでは時折白い粉が付着していることがあり困りましたがそのようなこともありません。改善してほしい点として、他社製に比べアルミホイルが若干切りにくい点です。宜しくお願いします。

対象商品 : 89271481
2015-08-12
用途: キッチン
製造業

使い勝手は良好です。外箱も落ち着いた色柄で気に入っています。

対象商品 : 89271481
2014-10-30
用途: 生物学実験

他のメーカーの同じサイズ・長さの商品と比べても安い。箱はしっかりしていて芯の飛び出しもなく、今のところ不満な点はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする