【タネ】京サラダ水菜

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10mL) 注文コード89306034 品番CAT774370
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥200

葉軸は極細で食べにくい繊維質がないのに、シャキシャキとした食感が楽しめるタイプです。栽培は簡単で露地栽培はもちろんのこと、プランターなどでベランダ菜園も可能です。葉の緑と純白のコントラストが美しいサラダで食せる瑞々しい美味しい水菜です。

種別水菜 タイプ まきどき北海道:4月中旬〜9月上旬、寒地:3月下旬〜10月中旬、平地:3月中旬〜11月上旬、暖地:3月上旬〜11月上旬 収穫時期草丈30センチ程になった頃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89306034
2022-07-01
用途:
家庭菜園
建設業・工事業

到着後、早速畑に撒き20日後の間引きをサラダで頂きました。
美味しかった。今後の生育も楽しみです。

対象商品:
89306034
2022-04-01
用途:
春の葉物野菜の種まき
農・林・水産業

10mlも入ってこの安さは嬉しい。アタリヤの種はサカタやタキイよりもお得なのでよく買います。種類もたくさんあるといいな。

対象商品:
89306034
2015-10-30
用途:
畑作物

食用に畑に植えています。品揃えが多いので助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする