PS-230HA パーツストッカー (230スリム浅) JEJアステージ 89334996

PS-230HA パーツストッカー (230スリム浅) JEJアステージ 89334996
PS-230HA パーツストッカー (230スリム浅) JEJアステージ 89334996
PS-230HA パーツストッカー (230スリム浅) JEJアステージ 89334996

パーツストッカー (230スリム浅)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89334996品番PS-230HA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。
DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。
内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。

材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)194タイプ230スリム浅奥行(mm)128仕切板(S-A1)6枚、(S-A2)3枚、(S-A3)1枚、(S-A6)1枚仕切数(個)18仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする