AU-M8 アクティブユニット JEJアステージ 89335251 AU-M8 アクティブユニット JEJアステージ 89335251

アクティブユニット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89335251 品番AU-M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。
「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。
ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。

セット内容ベルトフック付きミニケース×6、ベルトフック付きミニケースL×2 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 外形寸法(mm)305×70×290 仕切数(個)8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
電気工事に使用する端子類の仕分け
日進電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

軽くて一つ一つが小分けで持ち運びできるので非常に使い勝手が良い。
注意すべき事は蓋のロックをし忘れて、持ち上げた瞬間にバラバラと中身を落としてしまう事です。必ず持ち運びの際にはロックを確認しましょう。

対象商品:
89335251
2022-03-29
用途:
とても良い
SKT 様 (建設業・工事業)

2年間に購入し 作業で使っていましたが、あまりにも使い勝手が良い為、今回 2個購入しました。満足です。

対象商品:
89335251
2021-01-25
用途:
梱包組み立て
その他業種

とても使い勝手が良くて重宝してます。箱のまま何種類か持って歩くの大変なので、本当にありがたいです。

対象商品:
89335251
2019-03-26
用途:
農林業に関わる大工作業時に
農・林・水産業

最初はコンテナにスタッキング出来るパーツストッカー(両方ともアステージ 製品)でコーススレッドなどネジ・釘などの管理をしようかと思っていましたが、検索中に当商品の存在を知り購入しました。決め手は個別に出し入れしたり、入れ替えが可能な点でした。パーツストッカーでは隣と混ざる危険性もあったので、スタッキングはできないかも知れませんが、こちらの方が良いと判断しました。(そのかわりこちらはコンテナの中に入る設計のようです。)また、ネジ・釘に欠かせない要素のサイズの確認が出来る穴とビットホルダーが付いているのもポイント大でした。mmのスケールが空いてるところにでも刻んであればネジや釘の長さも見れるからパーフェクトかも知れませんね。しかし、現状でもかなり良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89335251
2018-12-05
用途:
機械の保守用

ネジ分けに重宝しています。小分けして持ち運べて便利です。

対象商品:
89335251
2018-09-25
用途:
色々なビス入れ

5回目くらいの購入になりますが使いやすいと思います。古くなると蓋の部分が割れてくるのでまた買います。

対象商品:
89335251
2017-08-23
用途:
持ち運び用
建設業・工事業

サイズも個別の大きさも思った通りの大きさでした。車に積んでおくのに最適です

対象商品:
89335251
2017-07-10
用途:
建築金物取付作業時
有限会社ハオツー 様

金物を取り付ける際のボルトやナット、ワッシャー類の収納に使っています。購入前に他の方のレビューではフタの締まりが良くないとか勝手に開いてしまう等の投稿があったので、使い始めるまではとても心配でした。

しかし、私に届いた商品では全く不具合はありませんでした。一応心配なので車で運搬する際は寝かせて運んでいます。現在では約半年ほど使っていますが、ロックが甘くなることもなく、むしろ硬すぎる位にガッチリと閉まります。

とても重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする