AU-9 アクティブユニット JEJアステージ 89335267 AU-9 アクティブユニット JEJアステージ 89335267

アクティブユニット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89335267 品番AU-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。
「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。
ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。

セット内容ベルトフック付きミニケース×9 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 外形寸法(mm)305×70×290 仕切数(個)9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89335267
2022-01-27
用途:
圧着端子及びネジの収納に使用します。
製造業

現場に圧着及びネジを持っていく場合使用します、倒れてもネジがこぼれず、又他のネジと混ざらず重宝しています。収納では一番良いのではと思っています。

対象商品:
89335267
2022-03-29
用途:
リフォーム作業
SKT 様 (建設業・工事業)

2年間に購入し 作業で使っていましたが、あまりにも使い勝手が良い為、今回 2個購入しました。満足です。

対象商品:
89335267
2019-10-30
用途:
ビス類の管理に

ちょっとした振動でも、フタが開くことなく、ケースから抜けることないので便利です

1人が参考にしています
対象商品:
89335267
2017-10-19
用途:
ネジ等の小分け

収納状態でもベルトに付けても、これが一番使いやすい。
フタのロックがペラペラで、すぐに千切れそうに見えますが意外と長持ちします。

2人が参考にしています
対象商品:
89335267
2017-04-28
用途:
仕事
ウエスト防災 様

商品が速く届いて仕事に間に合いたすかっています
有難う御座いました

1人が参考にしています
対象商品:
89335267
2016-10-03
用途:
端子類の整理
建設業・工事業

工事の時に必要な物を付け替えて使っています。
整理ができて使い勝手が良くなりました。

対象商品:
89335267
2016-02-06
用途:
ビスや電材の持ち運び

3セット買いましたが、個ケースの仕上がりにバラつきがある。固くて開けづらいものがあったり、爪がしっかり引っかからないものがある。平置きで使うぶんには問題ないが、立てた状態で車に積んで現場についた頃には中身が出てきてしまう。(爪が弱いものだけ)。仕方ないので出来の悪い箱は1セットに集めて会社保管用にしてます。トータルでは使いやすいし耐久性もあります。枠の輪郭がスッキリして変な突起がないので車載時にひっかからず出し入れしやすい。

6人が参考にしています
対象商品:
89335267
2016-04-11
用途:
ビスのサイズ 材質によって分けています

6ケースが 1セットとして箱に収納できるので、とても整理しやすくいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする