AU-9、6、M8用 ベルトフック付きミニケースL JEJアステージ 89335303 AU-9、6、M8用 ベルトフック付きミニケースL JEJアステージ 89335303 AU-9、6、M8用 ベルトフック付きミニケースL JEJアステージ 89335303 AU-9、6、M8用 ベルトフック付きミニケースL JEJアステージ 89335303

ベルトフック付きミニケースL

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89335303 品番AU-9、6、M8用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
ワイドタイプで125mmの釘も収納可能です。

適合AU-9、6、M8用 材質PP 幅(mm)145 ナチュラル 高さ(mm)65 質量(g)80 品名ベルトフック付きミニケースL 奥行(mm)73 外形寸法(mm)145×73×65 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89335303
2021-11-24
用途:
住宅建築の施工時
有限会社 建興社 様 (建設業・工事業)

10回以内の開け閉めで蓋のロック側が壊れた。
少しの衝撃で割れた。

対象商品:
89335303
2021-01-29
用途:
金属穴あけ用のドリルキリを種類(Φ)ごとに選別してます。
ワカバ屋 様

とてもいいです。必要な時に探す手間が無くなり仕事の効率もあがりました。

対象商品:
89335303
2017-01-05
用途:
電気工事の作業時

ビスやボルト他、部品整理に最適持ち運びベルトに取り付けられて作業のしやすい小物入れです。

対象商品:
89335303
2016-06-07
用途:
部品保管に使用
ムサシ・フィールド・サポート株式会社 様

部品保管によかったです。しいて言えばロックが少し甘いと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする