ハンディタイプ温度計測器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)1℃分解→K→(-200〜1370)、0.1℃分解→K(-104.9〜504.9(測定範囲外は1℃分解に自動切替)) 注文コード89461034 品番HR-1100K
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は測定範囲など12種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応

表示液晶 防水性IPX5相当 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力熱電対入力(Type:K) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃) 精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0〜50℃、0〜80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20〜50℃、0〜85%RH以内(但し結露なきこと) 使用時間約900時間 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 電源アダプタ(別売)AC非対応 サンプリング周期約200ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 寸法(mm)82×166×36 測定範囲(℃)1℃分解→K→(-200〜1370)、0.1℃分解→K(-104.9〜504.9(測定範囲外は1℃分解に自動切替)) 設置方式ハンディ 特性防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする