HR-1200E ハンディタイプ温度計測器 安立計器 89461043

ハンディタイプ温度計測器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定範囲(℃)1℃分解→E(-200~800、0.1℃分解→E(-104.9~504.9(測定範囲外は1℃分解に自動切替))注文コード89461043品番HR-1200E
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応

表示液晶防水性IPX5相当スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)使用時間約900時間電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本電源アダプタ(別売)AC非対応サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36測定範囲(℃)1℃分解→E(-200~800、0.1℃分解→E(-104.9~504.9(測定範囲外は1℃分解に自動切替))設置方式ハンディ特性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする