DT-98ミニピンレス水分計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89461454 品番dt98
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。
針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。
連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。

用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 寸法(mm)185×55×38 質量(g)139 電源9V角乾電池 深さ(mm)貫通深度:20〜40 測定範囲(%)0.0〜100.0 分解能1 機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり 画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする