曜日別特売
PAW-31 ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア) 89541734

商品画像1

PAW-31 ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア) 89541734
PAW-31 ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア) 89541734
PAW-31 ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア) 89541734
PAW-31 ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア) 89541734
PAW-31 ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア) 89541734
PAW-31 ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア) 89541734
PAW-31 ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア) 89541734

ラピッドストリッパーPAW-31

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89541734
品番
PAW-31
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。
自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。
高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。
小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。

用途
ビニール被覆線やIV線等のストリップに。
材質
(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼
全長(mm)
190
質量(g)
125
機能
ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット
使用範囲(mm2)
(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5
使用範囲(AWG)
28-10(銅線のみのカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

【ラピッドストリッパー】 電線径自動調節機能付 /PAW-31
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89541734
2023-06-29
用途: 配線作業
テクループ 様(サービス業)

思った通り安定して皮むきが出来、これまで色々なストリッパーを使いましたがこの商品が一番使い勝手が良いです。

対象商品 : 89541734
2022-10-27
用途: 配線作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ネット動画で知る機会があり購入しました、カッターナイフでチマチマやるよりも素早く、しかも失敗することなく作業できます!

対象商品 : 89541734
2021-11-22
用途: 配線作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

配線のを被覆を剥く作業、カッターナイフで1本1本やっていたら時間がかかりすぎていました、こちらを使えば1秒もかからずに必要な被覆剥きができて便利です、被覆剥きをする回数が多い方にはオススメなツールです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする