MUED01 マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車) ICOMES 89543983

マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)2.2
内容量1個注文コード89543983品番MUED01
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。

用途
マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。
マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番855-2889セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット長さ(mm)24.4材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)2.2種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)6分解能(μm)0.24最大ストローク(mm)4抵抗値(Ω)312018年トラスコ掲載ページ2 0088ねじリード(mm)0.4推力(N)4(0.4mm/s時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする