※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
rose
ローズケースアーゴライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外寸(mm)
393×331×95
244×207×59
307×260×74
393×331×95
456×384×110
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625558
品番
RC-EL250M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
デザイン性の高いキャリングケースです。
用途
工具、部品入れケース。
トラスコ品番
835-9234
外寸(mm)
393×331×95
内寸(mm)
365×250×85
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
質量(g)
700
材質(ヒンジ)
ポリアミド
2018年トラスコ掲載ページ
10 0842